Beli mata bor dewalt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Set Mata Bor Jobber Length (Drill Bit Set)Deskripsi:The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.atribut:
- Standards: Not Rated
- Drill Bit Point Angle (degrees): 135
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Case Type: Box
- Flute Type: Spiral
- Measurement System: Fractional Inch
- Shank Type - Machining: Straight
- Smallest Drill Bit Size (inch): 1/16
- UNSPSC: 27112801
- DEWALT Set Mata Bor (Drill Bit Set)Deskripsi:Dewalt DT70762-QZ Drill And Screw Bit Set 85 Pcs merupakan mata bor dan mata obeng set yang kompatibel dengan TSAK untuk menampung semua set aksesori Anda di satu tempat . Packaging tangguh dapat ditumpuk bersama dan dikunci di tempatnya. Kelengkapan aksesoris :- 5 x Mata bor kayu (18 , 20 , 22 , 25 , 32 mm)- 6 x Mata bor besi (2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 mm)- 5 x Mata SDS + (5.5mm x 160mm , 6mm x 160mm , 7mm x 160mm , 8mm x 160mm , 10mm x 160mm)- Mata obeng 25 mm (1 x PZ2 25 mm)- Mata obeng 25 mm (PH1 , PH2 x 4 , PH3 , PZ1 x 4 , PZ2 x 40 , PZ3 x 4 , T10 , T15 , T20 x 4 , T25 x 2 , T30 ,T40)- Mata obeng 50 mm (2 x PZ2 50 mm)- Mata obeng (1 x Nut Setter 8 mm , 1 x Nut Setter 10 mm , 1 x Compact Magnetic Drive Guide dan 6 Dividers)atribut:
- Type: Mata Bor dan Mata Obeng Set
- DEWALT Set Mata Bor Kayu (Drill Bit Set)Deskripsi:These brad-point drill bits are made from high-speed steel and provide good performance in general-purpose wood-drilling tasks. They create smooth, accurate holes in furniture-making, cabinetry, and other woodworking tasks.atribut:
- Overall Length (inch): 6
- UNSPSC: 27112801
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- DEWALT Cordless Hammer Drills (Mesin Bor Beton Baterai)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BLACK+DECKER Straight Shank Drill Bit (Mata Bor Lurus)Deskripsi:High quality drill bitatribut:
- Material: Metal
- Size (mm): 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6.5
- TOHO (TOOLS) Straight Shank Drill Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Toho Straight Shank Cobalt Drill is designed to withstand the toughest jobsite conditions and are engineered to exceed the expectations of automotive, do-it-yourself, electrician, general contractor, mechanic, metalworker and more. All Toho Professional Tools are designed to meet or exceed ANSI specifications.The Toho Straight Shank Cobalt Drill is forged from high speed steel cobalt that hardened and double tempered finish reduces breakage. For drilling applications of a wide array of ferrous materials including steel, cast steel, cast iron, stainless steels and other non-alloyed drilling operations. Self centering tip for greater stability and durability. Heavy duty spiral flute design produces faster chip ejection. Shorter cutting lips reduce torque for drilling in high tensile strength materials. 135-degree split point reduces feed pressure for easier penetration without work hardening.atribut:
- Material: HSS-Co
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)atribut:
- Diameter Head (mm): 6
- Diameter Shank (mm): 3
- BOSCH Set Mata Bor Jobber-Length (Drill Bit Set)Deskripsi:The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.atribut:
- UNSPSC: 27112801
- Aircraft Drill: No
- Coolant Fed: Non-Coolant Through
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Case Type: Plastic
- Drill Bit Point Angle (°): 135
- Drill Bit Point Type: Split Point
- Drill Bit Sizes Included (inch): 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8; 1/2
- Drill Length Class: Jobber Length
- Finish - Machining: Black & Gold
- Largest Drill Bit Size (inch): 1/2
- Material - Machining: High Speed Steel
- Measurement System: Fractional Inch
- Number of Drill Bits: 14
- Primary Material Application: All Materials
- Shank Type - Machining: Straight
- Smallest Drill Bit Size (inch): 1/16
- Standards: Not Rated
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- CLEVELAND Set Mata Bor Panjang Standar (Drill Bit Set)Deskripsi:The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.atribut:
- UNSPSC: 27112801
- Coolant Fed: Non-Coolant Through
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Case Type: Metal Drill Index
- Drill Length Class: Jobber Length
- Includes: Metal Drill Index
- Primary Material Application: All Materials
- Shank Type - Machining: Straight
Daftar Harga mata bor dewalt Terbaru October 2026
| DEWALT Set Mata Bor (Drill Bit Set) | Rp779.900 |
| DEWALT Set Mata Bor Jobber Length (Drill Bit Set) | Rp499.900 |
| DEWALT Set Mata Bor (Drill Bit Set) | Rp999.900 |
| DEWALT Set Mata Bor Kayu (Drill Bit Set) | Rp659.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drills (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp11.999.900 |
| INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set) | Rp45.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set) | Rp1.099.900 |
| BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas) | Rp699.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2wP107726104-1.jpg)
/mtP107702821-1.jpg)
/h4P109128616-1.jpg)
/83P107772291-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/99P112012333-1.jpg)
/6sP105718244-3.jpg)
/08P101006008-2.jpg)
/jhP109121701-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/P101003041-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/dvP105194499-1.jpg)
%20Straight%20Shank%20Drill%20Cobalt%20(Mata%20Bor%20Lurus)/8fP107912303-2.jpg)
/93P101000327-7.jpg)
/o9P107309873-1.jpg)
/7zP109320287-1.jpg)
/j0P101516684-11.jpg)
/58P109322188-1.jpg)
/otP105457893-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)